• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment mit CM.140A und JET.7GM4

Artikel-Nr.: JET7.M140A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JET7.M140A
    EAN / GTIN 3148517274884
    Herstellernummer JET7.M140A
    L-Nummer L60130 2248

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • JET7.M140A: Sortiment geliefert mit Werkstattwagen mit 7 Schubfächern JET.7GM3.

    Lieferumfang:

    • 113A.10C Rollgabelschlüssel, verchromt 10'
    • 134A.18 Kraft-Rohrzange, 18'
    • 167A.13 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 10-25, 45° Backen
    • 185.34L Extralange Zange, 340 mm
    • 167A.18 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 18-60, 45° Backen
    • 167A.23 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 32-100, 45° Backen
    • 169A.13 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 12-25, 45° Backen
    • 169A.18 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 18-60, 45° Backen
    • 169A.23 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 31-100, 45° Backen
    • 181A.25CPE Verstellbare Zange, 250 mm
    • 234 Reißnadel
    • 185A.20CPE Halbrundzange, mit Überzug, 20 cm
    • 187A.18CPE Universalzange, mit Überzug, 18 cm
    • 188A.16CPE Flachzange mit Überzug, 16 cm
    • 192A.16CPE Diagonal-Seitenschneider, mit Überzug, 16 cm
    • 265.G18 Kreuzmeißel mit Handgriff, Länge 180 mm
    • 200C.26 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 26 mm
    • 200C.32 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 32 mm
    • 208A.32CBA Plastikhammer, Stahleinsatz, 32 mm
    • 235.J1 3-teiliger Satz Schaber, rostfrei, mit Stahlkappe
    • 247.G2 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 2 mm
    • 247.G4 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 4 mm
    • 249.G2 Splinttreiber mit Handgriff, 2 mm
    • 82H.JP9A Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln
    • 249.G4 Splinttreiber mit Handgriff, 4 mm
    • 980 Allesschneider, gerade Schneide
    • 256.4 Präzisions-Körner, Durchm. 4 mm
    • 263.18 Profil-Flachmeißel, 180 mm
    • 270A.MA Drahtbürste mit Griff aus Stahl
    • 39.JE10T Satz mit 10 kurzen Gabel-Ringschlüsseln in mm
    • ATP8X125 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 8x125
    • 44.JE12 Satz mit 12 Gabelschlüsseln in mm
    • 440.26 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 26 mm
    • 440.27 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 27 mm
    • 440.28 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 28 mm
    • 440.JE18 Satz mit 18 Gabel-Ringschlüsseln in mm
    • 440.29 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 29 mm
    • 440.30 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 30 mm
    • 495A.22EL Rabitz-Zange, 22 cm
    • 440.32 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 32 mm
    • 501A Verstellbare Gripzange mit langen Backen
    • 501AMP Gripzange, 1 Arbeitsstellung
    • 603F Alu-Metallsäge
    • 668A.8 10 Bimetall-Handsägeblätter, 8 Zähne/cm
    • 779.PBT Stift-Taschenlampe
    • 804 Fühlerlehre
    • 841 Drahtschere mit kurzen Schneiden
    • 834B.RTI Teleskopspiegel mit Led, 55 mm
    • 840.F Taschenmesser mit Sicherung
    • JET.7GM3
    • AT3.5X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 3,5x100
    • AT3.5X75 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 3,5x75
    • AT4X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 4X100
    • AT4X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 4x100
    • AT5.5X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 5,5x100
    • AT6.5X150TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Protwist® Schraubendreher, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Protwist® Schraubendreher, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Protwist® Schraubendreher, PZ, 2x125
    • ATF6.5X150 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 6,5x150
    • ATF8X200 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 8x200
    • ATP0X75 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 0x75
    • ATP1X100 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 1X100
    • ATP1x100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA.1051.300 Edelstahl-Bandmaß, beidseitig
    • ATP2X125 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 2X125
    • ATP2x125TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Protwist® Schraubendreher, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Protwist® Schlitzschraubendreher, 10x175
    • ATWPH3X150 Protwist® Schraubendreher, PH, 3x150
    • AV.HT1C Protwist® Schraubendreher, Spannungsprüfer
    • R2NANO Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4″, 6-Kant
    • S.161-5P12 Sortiment mit 1/2″ Steckschlüsseln, 12-Kant + S.161B
    • STG 5 Feilen mit Holzheft
    • Y.RIV1 Sortiment Aluminium-Blindnieten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb