• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Farbspektrometer SAUTER JCS 200

Artikel-Nr.: JCS 200
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
Produktart Beleuchtungsstärke-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JCS 200
EAN / GTIN 4045761367784
Herstellernummer JCS 200

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitiges Farbspektrometer für den professionellen Einsatz
Präzises Farbspektrometer zur Bestimmung von Wellenlängen und Farbspektren; Ermittelt eine Vielzahl von Chroma-Parametern; Standardbeobachterwinkel wahlweise 2 oder 10 Grad, mehrere Lichtquellenmodi, mehrere Farbräume; Geometrischer optischer Aufbau D/8, d. h. der Winkel, in dem das von der Probe zurückgeworfene Licht erfasst wird, beträgt 8 Grad. Dieser Aufbau eignet sich für die unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen; Messverfahren: das duale optische Pfadsystem erfasst gleichzeitig das SCI- sowie das SCE-Spektrum einer Probe. Diese Kombination ermöglicht eine präzise und umfassende Charakterisierung der Farbe sowohl unter Berücksichtigung des Glanzes als auch unabhängig davon; Mit LED-Lichtquelle zur Unterstützung von Fluoreszenzmessungen; Die als Referenz integrierte weiße Tafel ist vor Verschmutzung geschützt und gewährleistet die Messgenauigkeit; Tragbares Design, robuste Konstruktion; Wackelfest, staubdicht und stoßfest; Volles Spektrum mit hoher Lebensdauer und geringem Stromverbrauch; Entwickelt für die Qualitätskontrolle von Farben, u. a. in Textil-, Druck-, Keramik-, Lebensmittel-, und Kosmetikindustrie; Ideal für den Einsatz in Labor und Industrie:- Datenschnittstelle USB, serienmäßig- schnelle und präzise Messung des SCI- und SCE-Spektrums, gleichzeitig innerhalb von nur einer Sekunde- Farbdisplay mit einfacher Touch-Bedienung; Bietet unterschiedlichste Kalibrieralgorithmen; Unterstützt mehrere nationale und internationale Standards und Parameter, u. a. den spektralen Reflexionsgrad, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC und Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), Farbspektrumindex von Mt, Touch Farbechtheit, Farbechtheit, Stärke, Deckungsgrad, 555 Farbklassifizierung sowie Munsell (C2);

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb