• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 9/16

Artikel-Nr.: JB.9/16
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JB.9/16
EAN / GTIN 3148510291543
Herstellernummer JB.9/16
L-Nummer L60130 8217

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,5
  • d1 [mm]: 19,6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 33

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb