• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 7/16

Artikel-Nr.: JB.7/16
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JB.7/16
EAN / GTIN 3148510291505
Herstellernummer JB.7/16
L-Nummer L60130 7191

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 15,6
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 24

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb