• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 5/8

Artikel-Nr.: JB.5/8
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JB.5/8
    EAN / GTIN 3148510291567
    Herstellernummer JB.5/8
    L-Nummer L60130 7192

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Entspricht den Luftfahrtnormen
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 5/8
    • d [mm]: 20,0
    • d1 [mm]: 21,6
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 12,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 42

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb