• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 3/4

Artikel-Nr.: JB.3/4
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JB.3/4
EAN / GTIN 3148510291604
Herstellernummer JB.3/4
L-Nummer L60130 11410

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 25,4
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 15,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb