• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 11/32

Artikel-Nr.: JB.11/32
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JB.11/32
EAN / GTIN 3148510291451
Herstellernummer JB.11/32
L-Nummer L60130 9622

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 22

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb