• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 9/16

Artikel-Nr.: J.9/16F
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.9/16F
EAN / GTIN 3148510279084
Herstellernummer J.9/16F
L-Nummer L60130 11413

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Kompakte Lösung, die ein Kardangelenk überflüssig macht
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 19,5
  • B [mm]: 50,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,3
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 34

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb