• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 1000V VSE 8 mm

Artikel-Nr.: J.8AVSE
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.8AVSE
EAN / GTIN 3148510276069
Herstellernummer J.8AVSE
L-Nummer L60130 2693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 17
  • L [mm]: 43
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb