• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 5/8

Artikel-Nr.: J.5/8
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.5/8
EAN / GTIN 3148510277806
Herstellernummer J.5/8
L-Nummer L60130 6025

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 46

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb