• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12 mm 3/8

Artikel-Nr.: J.372V
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.372V
EAN / GTIN 3148510291093
Herstellernummer J.372V
L-Nummer L60130 1584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Umschaltknarre, kompakt , Antrieb Außenvierkant 9 x 12 mm , Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8″)

Merkmal:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb