• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12 mm 3/8

Artikel-Nr.: J.372
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.372
    EAN / GTIN 3148510291055
    Herstellernummer J.372
    L-Nummer L60130 1583

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung mit dem Stützgriff S.305P

    Merkmal:

    • d [mm]: 37
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 15
    • Vierkant [″]: 3/8
    • Gewicht in Gramm: 155

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb