• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 3/8 J.360, 20-tlg

Artikel-Nr.: J.360-3P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.360-3P6
EAN / GTIN 3662424074202
Herstellernummer J.360-3P6
L-Nummer L60130 10716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 schnelle Umschaltknarre 3/8″ mit Drehgriff: J.360.
  • 15 Steckschlüssel 3/8”, 6-Kant, metrisch: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 Verlängerungen 3/8″: L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
  • 1 Kardan 3/8″: J.240A.
  • 1 Gleitgriff 3/8″: J.120A.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M16.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb