• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digi-CAL Drehmomentschlüssel 3/8Z 10-50 Nm

Artikel-Nr.: J.307A50
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
maximales Drehmoment 50 Nm
Serie DigiCal
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Messtechnik elektronisch
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.307A50
EAN / GTIN 3662424109898
Herstellernummer J.307A50
L-Nummer L60130 11055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Genauigkeit +/-2% bietet einfachere Kalibrierung & Wartung
  • 2x Schnelleres Einstellen
  • LCD Bildschirm für eine leichte digitale Ablesung - elektronische Anzeige - mehrere Einheiten
  • Kontrolltaste zur besseren Steuerung
  • Anti-Roll Design verhindert mögliches Wegrollen

Merkmal:

  • 10-50NM
  • Abtrieb Innenvierkant 9x12mm
  • Ratsche J.372V
  • 3/8″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb