• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant lang 22 mm

Artikel-Nr.: J.22LA
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.22LA
    EAN / GTIN 3148510281414
    Herstellernummer J.22LA
    L-Nummer L60130 7543

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 26
    • d1 [mm]: 29,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 21,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 150

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb