• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Griff mit Kardangelenk 3/8″ 460 mm

Artikel-Nr.: J.229A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.229A
EAN / GTIN 3148516941022
Herstellernummer J.229A
L-Nummer L60130 1492

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
  • Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern betätigt werden
  • Mit einem gleitenden T-Griff ausgestattet, für eine mehr Kraft übertragende T- oder L-Stellung
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 19
  • L [mm]: 460
  • L1 [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 410

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb