• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 3/8″ mit Winkel 125 mm

Artikel-Nr.: J.210S
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.210S
    EAN / GTIN 3148510289069
    Herstellernummer J.210S
    L-Nummer L60130 5080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durch die Form des Vierkants ist eine Bewegung mit 8° Drehwinkel der Verlängerung in Bezug auf den Steckschlüssel möglich
    • Erleichtert die Arbeit bei schwierigem Zugang
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 12,5
    • L [mm]: 125
    • Gewicht in Gramm: 130

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb