• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant 20mm

Artikel-Nr.: J.20H
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.20H
    EAN / GTIN 3148510275208
    Herstellernummer J.20H
    L-Nummer L60130 5535

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 22,2
    • d1 [mm]: 27,2
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 15,0
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 70

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb