• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 3/8″ 50 mm

Artikel-Nr.: J.208
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.208
EAN / GTIN 3148510288901
Herstellernummer J.208
L-Nummer L60130 2577

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 12,6
  • L [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 62

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb