• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 1/4

Artikel-Nr.: J.1/4
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.1/4
EAN / GTIN 3148510276700
Herstellernummer J.1/4
L-Nummer L60130 7229

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 24

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb