• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant lang 1/2

Artikel-Nr.: J.1/2LA
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.1/2LA
EAN / GTIN 3148510283111
Herstellernummer J.1/2LA
L-Nummer L60130 6766

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 18,2
  • d1 [mm]: 18,2
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 7,4
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb