• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant 19mm

Artikel-Nr.: J.19H
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.19H
EAN / GTIN 3148510275109
Herstellernummer J.19H
L-Nummer L60130 430

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 62

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb