• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 1000V VSE 17 mm

Artikel-Nr.: J.17LAVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510275970
Herstellernummer J.17LAVSE
L-Nummer L60130 2692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 76
  • Gewicht in Gramm: 147

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb