• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant lang 17 mm

Artikel-Nr.: J.17HLA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer J.17HLA
EAN / GTIN 3148510273976
Herstellernummer J.17HLA
L-Nummer L60130 1994
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 23,5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 102

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb