• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 17 mm

Artikel-Nr.: J.17
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.17
EAN / GTIN 3148510272108
Herstellernummer J.17
L-Nummer L60130 3563

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 23,4
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 52

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb