• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant lang 16 mm

Artikel-Nr.: J.16HLA
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.16HLA
EAN / GTIN 3148510273969
Herstellernummer J.16HLA
L-Nummer L60130 7697

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb