• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/8″ ″Vollhand

Artikel-Nr.: J.161BPB
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.161BPB
EAN / GTIN 3662424073298
Herstellernummer J.161BPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2x längere Lebensdauer
  • Patentierte Technologie
  • Staubdicht
  • Kopfbreite auf unter 39mm reduziert
  • sehr leicht
  • sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
  • 72 Zähne für einen Drehwinkel von 5°
  • Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
  • Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und aggressive Lösungsmittel

Merkmal:

  • 275 x 30 x 20 mm
  • Gewicht: 0,20kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb