• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant 15mm

Artikel-Nr.: J.15H
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.15H
EAN / GTIN 3148510274706
Herstellernummer J.15H
L-Nummer L60130 834

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18,9
  • d1 [mm]: 20,8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 38

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb