• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 20 x 7 mm 3/8

Artikel-Nr.: J.152
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.152
    EAN / GTIN 3148510286402
    Herstellernummer J.152
    L-Nummer L60130 8723

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehwinkel 5°
    • Zur Verwendung an den Drehmomentschlüsseln J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

    Merkmal:

    • d [mm]: 38
    • E [mm]: 25
    • L [mm]: 55
    • Vierkant [″]: 3/8
    • Schlüssel: J.203DA
    • Gewicht in Gramm: 274

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb