• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant lang 14 mm

Artikel-Nr.: J.14LA
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.14LA
    EAN / GTIN 3148510280615
    Herstellernummer J.14LA
    L-Nummer L60130 7897

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 17
    • d1 [mm]: 20,0
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 15,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 60

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb