• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Artikel-Nr.: J.14AVSE
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.14AVSE
    EAN / GTIN 3148510276182
    Herstellernummer J.14AVSE
    L-Nummer L60130 10719

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

    Merkmal:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 23
    • L [mm]: 46
    • Gewicht in Gramm: 45

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb