• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant 12 mm

Artikel-Nr.: J.12H
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.12H
    EAN / GTIN 3148510274409
    Herstellernummer J.12H
    L-Nummer L60130 3231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17,6
    • d1 [mm]: 17,2
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 9,5
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 26

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb