• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 1000V VSE 12 mm

Artikel-Nr.: J.12AVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.12AVSE
EAN / GTIN 3148510276144
Herstellernummer J.12AVSE

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 21
  • L [mm]: 46
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb