• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurbel 3/8″ Metallgriff

Artikel-Nr.: J.115
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.115
    EAN / GTIN 3148510285504
    Herstellernummer J.115
    L-Nummer L60130 2405

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr schnelles Arbeiten
    • Drehgriff aus Metall
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 9,5
    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 420
    • L1 [mm]: 195
    • L2 [mm]: 125
    • Gewicht in Gramm: 425

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb