• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurbel 3/8″ Kunststoffgriff

Artikel-Nr.: J.110A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.110A
EAN / GTIN 3148510285412
Herstellernummer J.110A
L-Nummer L60130 2051

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schnelles Arbeiten
  • Drehgriff aus PVC
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 115
  • L [mm]: 382
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 395

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb