• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IFS 60K0.5DL, Wägebereich 30000 g; 60000 g, Ablesbarkeit 0,5 g; 1 g

Artikel-Nr.: IFS 60K0.5DL
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer IFS 60K0.5DL
EAN / GTIN 4045761111936
Herstellernummer IFS 60K0.5DL
L-Nummer L40250 11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc
  • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Summieren von Zählteilen
  • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, 500×400×120 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb