• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IFS 300K-3, Wägebereich 150000 g; 300000 g, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: IFS 300K-3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer IFS 300K-3
EAN / GTIN 4045761144859
Herstellernummer IFS 300K-3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc
  • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Summieren von Zählteilen
  • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, 650×500×140 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb