• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Hosenträger Gelb

Artikel-Nr.: HV56YER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HV56YER
EAN / GTIN 5036108290741
Herstellernummer HV56YER

Beschreibung

Beschreibung:

Elastische Hosenträger, mit vier Klemmen für sicheren Halt an jeder Hose. Warnschutzfarbe mit reflektierendem Druck für hervorragenden Schutz.

Merkmal:

  • Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • 4 x Metallclip Befestigung für eine sichere Befestigung an Hosen
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • TEILELASTISCHE TRÄGER
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 13356

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester
Waschen: Handwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Liegend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb