• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Gurt Orange

Artikel-Nr.: HV55ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HV55ORR
EAN / GTIN 5036108280780
Herstellernummer HV55ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Verstellbarer Klettverschluss für flexible Größeneinstellung. Die Breite des Gürtels und der Schultergurte beträgt 7,5 cm und sorgt für einen stabilen Sitz. Einfach zu tragen und leicht zu entfernen. 3 cm breites, reflektierendes Band für bessere Sichtbarkeit.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester-PVC-beschichtetes Gewebe
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Taillen und Schulterbandbreite 75mm
  • Verstellbarer Klettverschluss zur flexiblen Grösseneinstellung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 13356

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb