• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UCI Härteprüfer HO 5K, Härteskala HV 5 50 N, Länge der Sonde 18 mm

Artikel-Nr.: HO 5K
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HO 5K
EAN / GTIN 4045761200661
Herstellernummer HO 5K
L-Nummer L40250 3066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Dieses Ultraschall-Härteprüfgerät ist ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großer Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird
  • Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung
  • Kalibrierung: Das Gerät kann sowohl auf normierte Härtevergleichsplatten als auch auf bis zu 20 Referenzkalibrierwerte eingestellt werden. Dadurch wird ein schnelles Messen verschiedener Werkstoffe möglich, ohne das Gerät jeweils neu auf die einzelnen Materialien einjustieren zu müssen
  • Lieferumfang: Härtevergleichsblock (ca. 61 HRC), USB Kabel Displayeinheit, UCI-Sensoreinheit, Transportkoffer, Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC, Zubehör
  • Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden
  • JB/T9377-2013
  • Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend
  • ASTM-A1038-2005
  • Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Nahezu zerstörungsfreie Prüfung durch kleinere Prüfkraft und dadurch lediglich mikroskopisch kleinen Eindringkrater
  • Beispiele: Das SAUTER HO Ultraschall-Härteprüfsystem wird vor allem verwendet für die Messung von kleinen Schmiedeteilen, Gussteilen, Schweißpunkten, Stanzteilen, Gusswerkzeugen, Kugellagern und Flanken von Zahnrädern sowie zur Messung nach Wärme oder Hitzeeinfluss
  • Prinzip: Das SAUTER HO misst mittels eines Schwingstabes, der mit Ultraschallfrequenz schwingt und mit einer definierten Prüfkraft auf die Probe gedrückt wird. Am unteren Ende befindet sich ein Vickers-Eindringkörper. Seine Resonanzfrequenz erhöht sich, sobald er bei der Erzeugung des Eindrucks mit der Probe in Kontakt gebracht wird. Die dadurch entstehende Resonanzfrequenzverschiebung wird durch eine entsprechende Gerätejustierung der entsprechenden Vickershärte zugeordnet
  • Standards: Das Gerät erfüllt diese technische Normen: DIN 50159-1-2008

Merkmal:

  • 100 g mit Stützring (optional)
  • Messbereiche: HRC: 20,3–68
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Messzeit: einstellbar, von 1-5 Sek
  • ± 3 % HB
  • HB: 76–618
  • Anzeigeeinheiten: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • Zugfestigkeit: 255–2180 N/mm2
  • Mindestdicke des Prüfobjekts: 2 mm
  • ± 1,5 HR
  • Mindestabmessungen der Prüfflächengröße: ca. 5x5 mm (empfohlen)
  • HRB: 41–100
  • HRA: 61-85,6
  • Mindestgewicht des Prüfstücks: 300 g bei direkter Messung mit dem Sensor (inklusive)
  • HV: 80–1599
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 28×83×160 mm
  • Messgenauigkeit: ± 3 % HV

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb