• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HN-D, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HN-D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Herstellernummer HN-D
L-Nummer L40250 2152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Handhabung: Die Ausführung als Kompaktgerät macht eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich
  • Das Messgerät ist für die 1-Hand-Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Verwender so ein schnelleres und flexibleres Arbeiten
  • Modernes LCD-Display: Optimiert für industrielle Anwendungen: Starke Helligkeit und Hinterleuchtung einschaltbar, sodass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D)
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Härtevergleichsblock nicht im Lieferumfang enthalten
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messdaten mit Datum und Uhrzeit
  • Datenschnittstelle USB, inklusive USB-Schnittstellenkabel

Merkmal:

  • Messunsicherheit ± 4 HLD
  • Gesamtabmessungen B×T×H 22×35×147 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 16 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h
  • Netzadapter extern serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb