• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HMO, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit , Sensor D

Artikel-Nr.: HMO
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Härteprüfmaschine Leeb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HMO
    EAN / GTIN 4045761139664
    Herstellernummer HMO
    L-Nummer L40250 2119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innovativer Touchscreen
    • Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMO
    • Mobilität: Der SAUTER HMO. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
    • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch Festlegung der Schlagrichtung am Gerät
    • USB-Buchse für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus
    • Härtevergleichsblock inklusive
    • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
    • Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
    • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
    • Lieferung im robusten Tragekoffer

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± bei 800 HLD (± 6 HLD)
    • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
    • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: Sensor D + DC: 2 kg mit fester Kopplung Dünnste messbare Materialstärke: Sensor D + DC: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
    • Dünnste messbare Materialstärke:

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb