• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HMM-NP, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HMM-NP
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Härteprüfmaschine Leeb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HMM-NP
    EAN / GTIN 4045761207585
    Herstellernummer HMM-NP
    L-Nummer L40250 1620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt
    • Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
    • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
    • Härtevergleichsblock inklusive 790 ± 40 HL)
    • Lieferung im robusten Tragekoffer
    • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
    • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
    • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
    • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD (± 6 HLD)
    • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
    • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
    • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 2 kg mit fester Kopplung
    • Abmessungen B×T×H 30×80×150 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 30×80×150 mm
    • Batterien inklusive, 3×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu , AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
    • Nettogewicht ca. 0,25 kgEnergieversorgung: 3×1.5 V AAA

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb