• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Klemmy HKL 400/110

Artikel-Nr.: HKL40
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HKL40
EAN / GTIN 4008158026855
Herstellernummer HKL40
L-Nummer L80030 84

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ober‐, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz
  • Presskorkauflagen für schonendes Spannen

Merkmal:

  • Ausladung: 110 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus Holz
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kork
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 400 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb