• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFD 6T-3M, Wägebereich 6000 kg, Ablesbarkeit 2000 g

Artikel-Nr.: HFD 6T-3M
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
    Produktart Hänge-/Kranwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HFD 6T-3M
    EAN / GTIN 4045761214101
    Herstellernummer HFD 6T-3M
    L-Nummer L40250 2163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
    • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
    • Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
    • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
    • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

    Merkmal:

    • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 h, Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen
    • Präzision: 0,2% von [Max]
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb