• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFC 5T-3, Wägebereich 5000 kg, Ablesbarkeit 2000 g

Artikel-Nr.: HFC 5T-3
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HFC 5T-3
EAN / GTIN 4045761144613
Herstellernummer HFC 5T-3
L-Nummer L40250 1652

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
  • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
  • Auswertegerät mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschlaufe stets bei sich tragen kann, serienmäßig. So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, Akkubetrieb intern, serienmäßig. Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h. Kann nachbestellt werden
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 88×64×256 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
  • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Stahl/Stahl
  • Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb