• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFC 1T-4, Wägebereich 1000 kg, Ablesbarkeit 500 g

Artikel-Nr.: HFC 1T-4
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
    Produktart Hänge-/Kranwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HFC 1T-4
    EAN / GTIN 4045761144590
    Herstellernummer HFC 1T-4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
    • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
    • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
    • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
    • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
    • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
    • Auswertegerät mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschlaufe stets bei sich tragen kann, serienmäßig. So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, Akkubetrieb intern, serienmäßig. Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h. Kann nachbestellt werden
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 88×64×256 mm
    • Nettogewicht ca. 0,15 kg

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
    • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Aluminium/Edelstahlbuchse
    • Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
    • Präzision: 0,2% von [Max]
    • Messfrequenz 10 Hz
    • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb