• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFC 10T-3, Wägebereich 10000 kg, Ablesbarkeit 5000 g

Artikel-Nr.: HFC 10T-3
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HFC 10T-3
EAN / GTIN 4045761144583
Herstellernummer HFC 10T-3
L-Nummer L40250 1070

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
  • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
  • Auswertegerät mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschlaufe stets bei sich tragen kann, serienmäßig. So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, Akkubetrieb intern, serienmäßig. Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h. Kann nachbestellt werden
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 85×64×256 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Merkmal:

  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Stahl/Stahl
  • Batteriebetrieb möglich, 9V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 30 h
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb