• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFA 3T-3, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: HFA 3T-3
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HFA 3T-3
EAN / GTIN 4045761144576
Herstellernummer HFA 3T-3
L-Nummer L40250 1444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
  • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
  • Ideal geeignet für die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
  • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Aluminium/Edelstahlbuchse
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Messfrequenz 60 Hz
  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb