• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängewaage HDB 30K-2XL, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 20 g

Artikel-Nr.: HDB 30K-2XL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Hänge-/Kranwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HDB 30K-2XL
    EAN / GTIN 4045761201965
    Herstellernummer HDB 30K-2XL
    L-Nummer L40250 1725

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochlastige XL-Version. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht
    • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
    • Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
    • Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
    • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
    • Haken, Stahl, einklappbar
    • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
    • Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h
    • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb